【オーダー】SKD11仕上げフリープレート

【オーダー】SKD11仕上げフリープレート - ノーブランド
(4件のレビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。
1760件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417916-特殊鋼(SKD11)30~6030~608~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417925-特殊鋼(SKD11)30~6061~808~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417934-特殊鋼(SKD11)30~6081~1008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417943-特殊鋼(SKD11)30~60101~2008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417952-特殊鋼(SKD11)30~60201~3008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417961-特殊鋼(SKD11)30~60301~4008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417977-特殊鋼(SKD11)30~60401~5008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417986-特殊鋼(SKD11)61~8030~808~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07417995-特殊鋼(SKD11)61~8081~1008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418004-特殊鋼(SKD11)61~80101~1258~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418013-特殊鋼(SKD11)61~80126~1508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418022-特殊鋼(SKD11)61~80151~1608~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418031-特殊鋼(SKD11)61~80161~2008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418047-特殊鋼(SKD11)61~80201~2508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418056-特殊鋼(SKD11)61~80251~5008~9フライス6面0~+0.05[(251~300):0~+0.1、(301~500):0~+0.15][(251~300):0~+0.05、(301~500):0~+0.1]
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418065-特殊鋼(SKD11)81~10030~1008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418074-特殊鋼(SKD11)81~100101~1258~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418083-特殊鋼(SKD11)81~100126~1508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418092-特殊鋼(SKD11)81~100151~1608~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418101-特殊鋼(SKD11)81~100161~1808~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418117-特殊鋼(SKD11)81~100181~2008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418126-特殊鋼(SKD11)81~100201~2108~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418135-特殊鋼(SKD11)81~100211~2508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418144-特殊鋼(SKD11)81~100251~3008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418153-特殊鋼(SKD11)81~100301~3508~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418162-特殊鋼(SKD11)81~100351~4008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418171-特殊鋼(SKD11)81~100401~4508~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418187-特殊鋼(SKD11)81~100451~5008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418196-特殊鋼(SKD11)101~12550~1258~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418205-特殊鋼(SKD11)101~125126~1508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418214-特殊鋼(SKD11)101~125151~1608~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418223-特殊鋼(SKD11)101~125161~1808~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418232-特殊鋼(SKD11)101~125181~2008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418241-特殊鋼(SKD11)101~125201~2108~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418257-特殊鋼(SKD11)101~125211~2508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418266-特殊鋼(SKD11)101~125251~3008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418275-特殊鋼(SKD11)101~125301~3508~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418284-特殊鋼(SKD11)101~125351~4008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418293-特殊鋼(SKD11)101~125401~4508~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418302-特殊鋼(SKD11)101~125451~5008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418311-特殊鋼(SKD11)126~150101~1508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418327-特殊鋼(SKD11)126~150151~1808~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418336-特殊鋼(SKD11)126~150181~2008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418345-特殊鋼(SKD11)126~150201~2108~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418354-特殊鋼(SKD11)126~150211~2508~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418363-特殊鋼(SKD11)126~150251~3008~9フライス6面0~+0.050~+0.10~+0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418372-特殊鋼(SKD11)126~150301~3508~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418381-特殊鋼(SKD11)126~150351~4008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418397-特殊鋼(SKD11)126~150401~4508~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07418406-特殊鋼(SKD11)126~150451~5008~9フライス6面0~+0.050~+0.150~+0.1
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07420883
2017-06-02
用途: 治具製作

町中で手に入らないものが簡単に購入できて助かります。

対象商品 : 07418013
2015-09-06
用途: 部品製作
ヤナセ自動機株式会社

大同さんは厚めに作ってありますが これは寸法に仕上がっていて 具合がいいです。

対象商品 : 07431252
2014-05-21
用途: 金型に使用
個人のお客様

いつもは金型部品を取り扱っている某メーカーから購入しているのですが、材料代をなんとか抑えたいと思い何気なく調べたところ、某メーカーよりも大分安く購入することが出来ました。材料のサイズにもよると思いますが・・・。
ただ、納期が5日以内出荷なので余裕がある時でないと購入しづらい面もあります。6F加工はきれいに仕上がっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 07418056
2011-11-20
用途: 切削加工後焼き入れしてナイフに

サイズが豊富で助かりますが、もっと薄いのも有ると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする