中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ
300kg、500kg中量ラック
セット内容
支柱2本、ベース×2個
内容量
1セット
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱の高さ(mm)
質量(kg)
塗装色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07399962
MBP-CL1200TS
1200
6
ライトグリーン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07399971
MBP-CL1500TS
1500
7
ライトグリーン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07399987
MBP-CL1800TS
1800
8
ライトグリーン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07399996
MBP-CL2100TS
2100
10
ライトグリーン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247303
MBP-CL2400TS
2400
13
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
21351654
MBP-CL1200TS
1200
6
ホワイトグレー
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
21351663
MBP-CL1500TS
1500
7
ホワイトグレー
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
21351672
MBP-CL1800TS
1800
8
ホワイトグレー
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
21351688
MBP-CL2100TS
2100
10
ホワイトグレー
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
21351697
MBP-CL2400TS
2400
13
ホワイトグレー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。