中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付
(1件のレビュー)
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合
300kg、500kg中量ラック
タイプ
中量ラック
セット内容
間口桟4本、セーフティピン
塗装色
ライトグリーン
内容量
1セット
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・間口(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07400084
MBP-WB0900S
7
900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07400093
MBP-WB1800S
13
1800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247477
MBP-WB1200S
9
1200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247486
MBP-WB1500S
11
1500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。