【オーダー】A5052Pプライムプレート6F

【オーダー】A5052Pプライムプレート6F - ノーブランド
(3件のレビュー)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
全715種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
715種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07525034-アルミ(A5052)20.0~50.020.0~50.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525043-アルミ(A5052)20.0~50.050.1~100.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525052-アルミ(A5052)20.0~50.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525061-アルミ(A5052)20.0~50.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525077-アルミ(A5052)20.0~50.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525086-アルミ(A5052)20.0~50.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525095-アルミ(A5052)20.0~50.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525104-アルミ(A5052)20.0~50.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525113-アルミ(A5052)20.0~50.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525122-アルミ(A5052)20.0~50.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525131-アルミ(A5052)50.1~100.050.1~100.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525147-アルミ(A5052)50.1~100.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525156-アルミ(A5052)50.1~100.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525165-アルミ(A5052)50.1~100.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525174-アルミ(A5052)50.1~100.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525183-アルミ(A5052)50.1~100.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525192-アルミ(A5052)50.1~100.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525201-アルミ(A5052)50.1~100.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525217-アルミ(A5052)50.1~100.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525226-アルミ(A5052)100.1~150.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525235-アルミ(A5052)100.1~150.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525244-アルミ(A5052)100.1~150.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525253-アルミ(A5052)100.1~150.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525262-アルミ(A5052)100.1~150.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525271-アルミ(A5052)100.1~150.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525287-アルミ(A5052)100.1~150.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525296-アルミ(A5052)100.1~150.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525305-アルミ(A5052)150.1~200.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525314-アルミ(A5052)150.1~200.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525323-アルミ(A5052)150.1~200.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525332-アルミ(A5052)150.1~200.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525341-アルミ(A5052)150.1~200.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525357-アルミ(A5052)150.1~200.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525366-アルミ(A5052)150.1~200.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525375-アルミ(A5052)200.1~250.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525384-アルミ(A5052)200.1~250.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525393-アルミ(A5052)200.1~250.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525402-アルミ(A5052)200.1~250.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525411-アルミ(A5052)200.1~250.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525427-アルミ(A5052)200.1~250.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525436-アルミ(A5052)250.1~300.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525445-アルミ(A5052)250.1~300.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525454-アルミ(A5052)250.1~300.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525463-アルミ(A5052)250.1~300.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07525472-アルミ(A5052)250.1~300.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01143248-アルミ(A5052)300.1~350.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01143257-アルミ(A5052)300.1~350.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01143266-アルミ(A5052)300.1~350.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01143275-アルミ(A5052)300.1~350.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01143284-アルミ(A5052)350.1~400.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07529986
2020-07-16
用途: ペルチェ素子と放熱版のとの間のスペーサとして
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上げ精度は、読み取り制度10μmのノギスで±0μmで、表面の仕上げは非常に良く、鏡面に近かった。この価格、納期で安価と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07528227
2019-12-08
用途: 機械部品作製
自動車・二輪車・自転車関連業

フライスのカット跡もピカピカでとてもきれいです。(^^)/

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07530467
2018-10-26
用途: 治具に使用
製造業

面取り加工の項目がないのが残念、ヤスリで取るのが大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする