曜日別特売

【オーダー】アルハイス プライムプレート6F

【オーダー】アルハイス プライムプレート6F - ノーブランド

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。

タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
全715種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
715種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07536733-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.020.0~50.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536742-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.050.1~100.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536751-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536767-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536776-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536785-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536794-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536803-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536812-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536821-アルミ(A5052 アルハイス)20.0~50.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536837-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.050.1~100.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536846-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536855-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536864-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536873-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536882-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536891-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536907-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536916-アルミ(A5052 アルハイス)50.1~100.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536925-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536934-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536943-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536952-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536961-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536977-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536986-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07536995-アルミ(A5052 アルハイス)100.1~150.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537004-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537013-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537022-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537031-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537047-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537056-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537065-アルミ(A5052 アルハイス)150.1~200.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537074-アルミ(A5052 アルハイス)200.1~250.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537083-アルミ(A5052 アルハイス)200.1~250.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537092-アルミ(A5052 アルハイス)200.1~250.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537101-アルミ(A5052 アルハイス)200.1~250.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537117-アルミ(A5052 アルハイス)200.1~250.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537126-アルミ(A5052 アルハイス)200.1~250.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537135-アルミ(A5052 アルハイス)250.1~300.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537144-アルミ(A5052 アルハイス)250.1~300.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537153-アルミ(A5052 アルハイス)250.1~300.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537162-アルミ(A5052 アルハイス)250.1~300.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07537171-アルミ(A5052 アルハイス)250.1~300.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01633643-アルミ(A5052 アルハイス)300.1~350.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01633652-アルミ(A5052 アルハイス)300.1~350.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01633668-アルミ(A5052 アルハイス)300.1~350.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01633677-アルミ(A5052 アルハイス)300.1~350.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01633686-アルミ(A5052 アルハイス)350.1~400.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
16:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする