曜日別特売

【オーダー】A2017Pプライムプレート6F

【オーダー】A2017Pプライムプレート6F - ノーブランド

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
全695種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
695種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07473401-アルミ(A2017)20.0~50.020.0~50.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473417-アルミ(A2017)20.0~50.050.1~100.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473426-アルミ(A2017)20.0~50.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473435-アルミ(A2017)20.0~50.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473444-アルミ(A2017)20.0~50.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473453-アルミ(A2017)20.0~50.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473462-アルミ(A2017)20.0~50.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473471-アルミ(A2017)20.0~50.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473487-アルミ(A2017)20.0~50.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473496-アルミ(A2017)20.0~50.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473505-アルミ(A2017)50.1~100.050.1~100.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473514-アルミ(A2017)50.1~100.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473523-アルミ(A2017)50.1~100.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473532-アルミ(A2017)50.1~100.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473541-アルミ(A2017)50.1~100.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473557-アルミ(A2017)50.1~100.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473566-アルミ(A2017)50.1~100.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473575-アルミ(A2017)50.1~100.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473584-アルミ(A2017)50.1~100.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473593-アルミ(A2017)100.1~150.0100.1~150.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473602-アルミ(A2017)100.1~150.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473611-アルミ(A2017)100.1~150.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473627-アルミ(A2017)100.1~150.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473636-アルミ(A2017)100.1~150.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473645-アルミ(A2017)100.1~150.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473654-アルミ(A2017)100.1~150.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473663-アルミ(A2017)100.1~150.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473672-アルミ(A2017)150.1~200.0150.1~200.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473681-アルミ(A2017)150.1~200.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473697-アルミ(A2017)150.1~200.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473706-アルミ(A2017)150.1~200.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473715-アルミ(A2017)150.1~200.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473724-アルミ(A2017)150.1~200.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473733-アルミ(A2017)150.1~200.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473742-アルミ(A2017)200.1~250.0200.1~250.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473751-アルミ(A2017)200.1~250.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473767-アルミ(A2017)200.1~250.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473776-アルミ(A2017)200.1~250.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473785-アルミ(A2017)200.1~250.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473794-アルミ(A2017)200.1~250.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473803-アルミ(A2017)250.1~300.0250.1~300.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473812-アルミ(A2017)250.1~300.0300.1~350.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473821-アルミ(A2017)250.1~300.0350.1~400.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473837-アルミ(A2017)250.1~300.0400.1~450.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473846-アルミ(A2017)250.1~300.0450.1~500.05.0~7.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473855-アルミ(A2017)20.0~50.020.0~50.07.1~9.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473864-アルミ(A2017)20.0~50.050.1~100.07.1~9.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473873-アルミ(A2017)20.0~50.0100.1~150.07.1~9.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473882-アルミ(A2017)20.0~50.0150.1~200.07.1~9.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07473891-アルミ(A2017)20.0~50.0200.1~250.07.1~9.06面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする