曜日別特売

【オーダー】SUS304プライムプレート6F

【オーダー】SUS304プライムプレート6F - ノーブランド

炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。

タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
全112種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07502923-ステンレス(SUS304)20.0~25.020.0~25.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502932-ステンレス(SUS304)20.0~25.025.1~50.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502941-ステンレス(SUS304)20.0~25.050.1~75.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502957-ステンレス(SUS304)20.0~25.075.1~100.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502966-ステンレス(SUS304)20.0~25.0100.1~125.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502975-ステンレス(SUS304)20.0~25.0125.1~150.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502984-ステンレス(SUS304)25.1~50.025.1~50.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07502993-ステンレス(SUS304)25.1~50.050.1~75.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503002-ステンレス(SUS304)25.1~50.075.1~100.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503011-ステンレス(SUS304)25.1~50.0100.1~125.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503027-ステンレス(SUS304)25.1~50.0125.1~150.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503036-ステンレス(SUS304)50.1~75.050.1~75.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503045-ステンレス(SUS304)50.1~75.075.1~100.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503054-ステンレス(SUS304)50.1~75.0100.1~125.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503063-ステンレス(SUS304)50.1~75.0125.1~150.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503072-ステンレス(SUS304)75.1~100.075.1~100.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503081-ステンレス(SUS304)75.1~100.0100.1~125.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503097-ステンレス(SUS304)75.1~100.0125.1~150.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503106-ステンレス(SUS304)100.1~125.0100.1~125.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503115-ステンレス(SUS304)100.1~125.0125.1~150.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503124-ステンレス(SUS304)125.1~146.0125.1~150.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01634946-ステンレス(SUS304)20.0~25.0150.1~175.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01634955-ステンレス(SUS304)20.0~25.0175.1~200.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01634964-ステンレス(SUS304)20.0~25.0200.1~225.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01634973-ステンレス(SUS304)20.0~25.0225.1~250.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,588
6,147(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01634982-ステンレス(SUS304)20.0~25.0250.1~275.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01634998-ステンレス(SUS304)20.0~25.0275.1~300.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635007-ステンレス(SUS304)20.0~25.0300.1~325.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635016-ステンレス(SUS304)20.0~25.0325.1~350.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635025-ステンレス(SUS304)20.0~25.0350.1~375.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635034-ステンレス(SUS304)20.0~25.0375.1~400.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635043-ステンレス(SUS304)20.0~25.0400.1~425.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635052-ステンレス(SUS304)20.0~25.0425.1~450.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635068-ステンレス(SUS304)20.0~25.0450.1~475.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635077-ステンレス(SUS304)20.0~25.0475.1~500.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635086-ステンレス(SUS304)25.1~50.0150.1~175.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635095-ステンレス(SUS304)25.1~50.0175.1~200.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635104-ステンレス(SUS304)25.1~50.0200.1~225.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635113-ステンレス(SUS304)25.1~50.0225.1~250.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635122-ステンレス(SUS304)25.1~50.0250.1~275.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635138-ステンレス(SUS304)25.1~50.0275.1~300.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635147-ステンレス(SUS304)25.1~50.0300.1~325.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635156-ステンレス(SUS304)25.1~50.0325.1~350.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635165-ステンレス(SUS304)25.1~50.0350.1~375.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635174-ステンレス(SUS304)25.1~50.0375.1~400.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635183-ステンレス(SUS304)25.1~50.0400.1~425.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635192-ステンレス(SUS304)25.1~50.0425.1~450.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635208-ステンレス(SUS304)25.1~50.0450.1~475.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635217-ステンレス(SUS304)25.1~50.0475.1~500.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01635226-ステンレス(SUS304)50.1~75.0150.1~175.05.0~5.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする