曜日別特売

【オーダー】SUS304プライムプレート6F

【オーダー】SUS304プライムプレート6F - ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6F - ノーブランド

炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07503133-ステンレス(SUS304)20.0~25.020.0~25.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503142-ステンレス(SUS304)20.0~25.025.1~50.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503151-ステンレス(SUS304)20.0~25.050.1~75.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503167-ステンレス(SUS304)20.0~25.075.1~100.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503176-ステンレス(SUS304)20.0~25.0100.1~125.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503185-ステンレス(SUS304)20.0~25.0125.1~150.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503194-ステンレス(SUS304)20.0~25.0150.1~175.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503203-ステンレス(SUS304)20.0~25.0175.1~200.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503212-ステンレス(SUS304)20.0~25.0200.1~225.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503221-ステンレス(SUS304)20.0~25.0225.1~250.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503237-ステンレス(SUS304)20.0~25.0250.1~275.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503246-ステンレス(SUS304)20.0~25.0275.1~300.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503255-ステンレス(SUS304)20.0~25.0300.1~325.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503264-ステンレス(SUS304)20.0~25.0325.1~350.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503273-ステンレス(SUS304)20.0~25.0350.1~375.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503282-ステンレス(SUS304)20.0~25.0375.1~400.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503291-ステンレス(SUS304)25.1~50.025.1~50.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503307-ステンレス(SUS304)25.1~50.050.1~75.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503316-ステンレス(SUS304)25.1~50.075.1~100.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503325-ステンレス(SUS304)25.1~50.0100.1~125.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503334-ステンレス(SUS304)25.1~50.0125.1~150.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503343-ステンレス(SUS304)25.1~50.0150.1~175.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503352-ステンレス(SUS304)25.1~50.0175.1~200.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503361-ステンレス(SUS304)25.1~50.0200.1~225.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503377-ステンレス(SUS304)25.1~50.0225.1~250.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503386-ステンレス(SUS304)25.1~50.0250.1~275.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503395-ステンレス(SUS304)25.1~50.0275.1~300.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503404-ステンレス(SUS304)25.1~50.0300.1~325.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503413-ステンレス(SUS304)25.1~50.0325.1~350.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503422-ステンレス(SUS304)25.1~50.0350.1~375.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503431-ステンレス(SUS304)25.1~50.0375.1~400.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503447-ステンレス(SUS304)50.1~75.050.1~75.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503456-ステンレス(SUS304)50.1~75.075.1~100.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503465-ステンレス(SUS304)50.1~75.0100.1~125.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503474-ステンレス(SUS304)50.1~75.0125.1~150.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503483-ステンレス(SUS304)50.1~75.0150.1~175.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503492-ステンレス(SUS304)50.1~75.0175.1~200.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503501-ステンレス(SUS304)50.1~75.0200.1~225.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503517-ステンレス(SUS304)50.1~75.0225.1~250.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503526-ステンレス(SUS304)50.1~75.0250.1~275.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503535-ステンレス(SUS304)50.1~75.0275.1~300.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503544-ステンレス(SUS304)50.1~75.0300.1~325.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503553-ステンレス(SUS304)50.1~75.0325.1~350.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503562-ステンレス(SUS304)50.1~75.0350.1~375.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503571-ステンレス(SUS304)50.1~75.0375.1~400.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503587-ステンレス(SUS304)75.1~100.075.1~100.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503596-ステンレス(SUS304)75.1~100.0100.1~125.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503605-ステンレス(SUS304)75.1~100.0125.1~150.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503614-ステンレス(SUS304)75.1~100.0150.1~175.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07503623-ステンレス(SUS304)75.1~100.0175.1~200.06.0~7.96面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
71:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする