曜日別特売

【オーダー】SUS304プライムプレート6F

【オーダー】SUS304プライムプレート6F - ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6F - ノーブランド

炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。

タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07504156-ステンレス(SUS304)20.0~25.020.0~25.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504165-ステンレス(SUS304)20.0~25.025.1~50.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504174-ステンレス(SUS304)20.0~25.050.1~75.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504183-ステンレス(SUS304)20.0~25.075.1~100.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504192-ステンレス(SUS304)20.0~25.0100.1~125.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504201-ステンレス(SUS304)20.0~25.0125.1~150.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504217-ステンレス(SUS304)20.0~25.0150.1~175.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504226-ステンレス(SUS304)20.0~25.0175.1~200.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504235-ステンレス(SUS304)20.0~25.0200.1~225.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504244-ステンレス(SUS304)20.0~25.0225.1~250.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504253-ステンレス(SUS304)20.0~25.0250.1~275.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504262-ステンレス(SUS304)20.0~25.0275.1~300.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504271-ステンレス(SUS304)20.0~25.0300.1~325.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504287-ステンレス(SUS304)20.0~25.0325.1~350.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504296-ステンレス(SUS304)20.0~25.0350.1~375.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504305-ステンレス(SUS304)20.0~25.0375.1~400.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504314-ステンレス(SUS304)20.0~25.0400.1~425.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504323-ステンレス(SUS304)20.0~25.0425.1~450.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504332-ステンレス(SUS304)20.0~25.0450.1~475.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504341-ステンレス(SUS304)20.0~25.0475.1~500.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504357-ステンレス(SUS304)25.1~50.025.1~50.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504366-ステンレス(SUS304)25.1~50.050.1~75.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504375-ステンレス(SUS304)25.1~50.075.1~100.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504384-ステンレス(SUS304)25.1~50.0100.1~125.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504393-ステンレス(SUS304)25.1~50.0125.1~150.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504402-ステンレス(SUS304)25.1~50.0150.1~175.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504411-ステンレス(SUS304)25.1~50.0175.1~200.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504427-ステンレス(SUS304)25.1~50.0200.1~225.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504436-ステンレス(SUS304)25.1~50.0225.1~250.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504445-ステンレス(SUS304)25.1~50.0250.1~275.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504454-ステンレス(SUS304)25.1~50.0275.1~300.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504463-ステンレス(SUS304)25.1~50.0300.1~325.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504472-ステンレス(SUS304)25.1~50.0325.1~350.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504481-ステンレス(SUS304)25.1~50.0350.1~375.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504497-ステンレス(SUS304)25.1~50.0375.1~400.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504506-ステンレス(SUS304)25.1~50.0400.1~425.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504515-ステンレス(SUS304)25.1~50.0425.1~450.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504524-ステンレス(SUS304)25.1~50.0450.1~475.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504533-ステンレス(SUS304)25.1~50.0475.1~500.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504542-ステンレス(SUS304)50.1~75.050.1~75.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504551-ステンレス(SUS304)50.1~75.075.1~100.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504567-ステンレス(SUS304)50.1~75.0100.1~125.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504576-ステンレス(SUS304)50.1~75.0125.1~150.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504585-ステンレス(SUS304)50.1~75.0150.1~175.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504594-ステンレス(SUS304)50.1~75.0175.1~200.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504603-ステンレス(SUS304)50.1~75.0200.1~225.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504612-ステンレス(SUS304)50.1~75.0225.1~250.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504621-ステンレス(SUS304)50.1~75.0250.1~275.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504637-ステンレス(SUS304)50.1~75.0275.1~300.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07504646-ステンレス(SUS304)50.1~75.0300.1~325.08.0~9.06面フライスA:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0~+0.2
C:マイナス公差-0.2~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする