曜日別特売

セルフロック(墜落防止器)

セルフロック(墜落防止器) - 遠藤工業セルフロック(墜落防止器) - 遠藤工業セルフロック(墜落防止器) - 遠藤工業セルフロック(墜落防止器) - 遠藤工業セルフロック(墜落防止器) - 遠藤工業

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ
ロック限界速度
質量(kg)
ロープ長さ(m)
最大張力(N)
停止までのロープ繰出し長さ
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02132663SL-7HAS3Φ4.7645m/min以上6.570.230.9m以内120
118,600
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02132611SL-10LAS3Φ445m/min以上6.5100.230.7m以内100
119,200
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
02132627SL-17HAS3Φ4.7645m/min以上13.5170.40.7m以内120
207,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02132672SLM-12AC3Φ445m/min以上7.3120.41.2m以内120
172,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
19435438SL-25L-------
230,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする