曜日別特売

マチ付釘袋 仮枠工具差付

マチ付釘袋 仮枠工具差付 - プロスターマチ付釘袋 仮枠工具差付 - プロスター

剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。

仕様
工具の出し入れ等で破れやすい箇所にアテ付のカシメで補強しています。従来品に比べ格段の耐久性を実現。使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。
ベルト通し内部にプレートを内蔵し、作業時にベルト通し部分がヨレてくるのを防ぎます。
セーフティコードやカラビナが装着可能なアイレットが装備されています。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)310×260×145適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)8まで可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560497PS-33R
7,150
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする