プロフィットツール コンビネーションレンチ

プロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTCプロフィットツール コンビネーションレンチ - KTC
(2件のレビュー)

めがね部にはパワーフィットを採用しています。
「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。
トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。
柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。

内容量1丁
全8種類を絞り込む
寸法S(mm)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法S(mm)
立ち上がり角(°)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法T2(mm)
寸法T1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07126682MS30-889201254.52.51811.5
3,590
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07126612MS30-101015301505.5321.514.5
3,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07126621MS30-121213501706.53.82617.5
4,150
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07126637MS30-131312601857428.518.5
4,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07126646MS30-141411802007.54.129.520
4,660
3,798
4,178(税込)
当日出荷
07126655MS30-1515109021584.23221
5,070
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07126664MS30-1717912524094.33624
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07126673MS30-19199155260104.54026.5
5,850
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07126673
2024-04-22
用途: 薄型ナットやWナットの締め付けに最高
坂本エンジニアリング

時々ある薄型ナットを絞めたり、緩めたりするのに最適。
しかもKTC製なのがとても良い。

対象商品 : 07126646
2015-03-30
用途: 自動車精密組立

贅肉を廃した工具。
工具の使い方を完璧に把握している人間にしか使えない”攻め”の造りでやる気にさせてくれます。
使い手次第で究極の工具であると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする