マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ

マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。
汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。
廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。
永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。

仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
間口外寸/内寸(mm)
奥行外寸/内寸(mm)
使用キャスター
10種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577841MC-1E500500800/740610/5701700/146715038SUS304SUS304ゴムスチール
165,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577857MC-2E500500950/890610/5701700/146715041SUS304SUS304ゴムスチール
171,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577866MC-3E500500950/890810/7701700/146715045SUS304SUS304ゴムスチール
190,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577875MC-4E5005001100/1040810/7701700/146715048SUS304SUS304ゴムスチール
195,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577884MC-5E500500850/790660/6201700/146715040SUS304SUS304ゴムスチール
183,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577893MC-1D500500800/740610/5701700/146715038SUS304SUS304ゴムSUS
198,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577902MC-2D500500950/890610/5701700/146715041SUS304SUS304ゴムSUS
204,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577911MC-3D500500950/890810/7701700/146715045SUS304SUS304ゴムSUS
223,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577927MC-4D5005001100/1040810/7701700/146715048SUS304SUS304ゴムSUS
228,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07577936MC-5D500500850/790660/6201700/146715040SUS304SUS304ゴムSUS
215,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする