曜日別特売

複合材用デュアル・ホールカッター セット

複合材用デュアル・ホールカッター セット - 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター セット - 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター セット - 大見工業

特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。
カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)
シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。

有効切削能力(mm)
木質・樹脂:65
金属:1
刃長(mm)65シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)適合機種電気ドリル、ボール盤被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)内容量1セット
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07587921DH2222
13,460
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
07587937DH2525
13,460
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07587946DH2828
13,460
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07587955DH3030
13,460
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07587964DH3232
14,490
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07587973DH3535
14,490
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07587982DH3838
15,410
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07587991DH4040
15,410
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07588007DH4545
17,480
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07588016DH5050
17,480
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07588025DH6060
22,540
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07588034DH6565
22,540
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07588043DH7070
24,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
07588052DH7575
24,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07588061DH8080
24,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07588077DH9090
28,750
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07588086DH9595
28,750
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07588095DH100100
29,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07588104DH105105
29,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07588113DH110110
32,430
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
07588122DH120120
34,960
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07588131DH130130
34,960
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする