曜日別特売

50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ - 大見工業
(1件のレビュー)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。

適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589495CRH58058.0
28,350
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07589461CRH60060.0
28,350
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07589477CRH61061.0
28,350
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07589486CRH62062.0
28,350
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07589504CRH63063.0
28,350
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07589513CRH65065.0
28,350
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07589522CRH70070.0
30,660
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07589531CRH75075.0
32,970
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07589547CRH80080.0
35,280
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07589461
2020-01-06
用途: 肉厚ステンレスの穴加工
株式会社真空技研

切れ味も良く、切粉の詰まりも少ないとても良い商品とは思いますが、値段がもう少し安いと助かります。
今回他での注文予定でしたが、モノタロウが一番早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする