大見工業
25SQハイスカッター
35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)
19.05
適合材
鋼板、形鋼板等
適合機種
磁気ボール盤、ボール盤
刃数
4
有効切削能力(mm)
25
刃厚(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589732
HCSQ180
18
¥
15,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
07589741
HCSQ220
22
¥
15,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
07589757
HCSQ240
24
¥
18,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください