曜日別特売

超硬Vリーマ

超硬Vリーマ - 大見工業超硬Vリーマ - 大見工業

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
全119種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595962OVRL-00303.055100
17,030
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
07595971OVRL-00313.155100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07595987OVRL-00323.255100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07595996OVRL-00333.355100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596005OVRL-00343.455100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596014OVRL-00353.555100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596023OVRL-00363.655100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596032OVRL-00373.755100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596041OVRL-00383.855100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596057OVRL-00393.955100
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
07596066OVRL-00404.055100
18,880
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
07596075OVRL-00414.155100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596084OVRL-00424.255100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596093OVRL-00434.355100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596102OVRL-00444.455100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596111OVRL-00454.555100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596127OVRL-00464.655100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596136OVRL-00474.755100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596145OVRL-00484.855100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596154OVRL-00494.955100
21,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596163OVRL-00505.055100
20,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
07596172OVRL-00515.165110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596181OVRL-00525.265110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596197OVRL-00535.365110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596206OVRL-00545.465110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596215OVRL-00555.565110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596224OVRL-00565.665110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596233OVRL-00575.765110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596242OVRL-00585.865110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596251OVRL-00595.965110
22,710
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596267OVRL-00606.065110
21,650
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
07596276OVRL-00616.175120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596285OVRL-00626.275120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596294OVRL-00636.375120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596303OVRL-00646.475120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596312OVRL-00656.575120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596321OVRL-00666.675120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596337OVRL-00676.775120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596346OVRL-00686.875120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596355OVRL-00696.975120
24,160
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
07596364OVRL-00707.075120
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
07596373OVRL-00717.180130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596382OVRL-00727.280130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596391OVRL-00737.380130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596407OVRL-00747.480130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596416OVRL-00757.580130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596425OVRL-00767.680130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596434OVRL-00777.780130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596443OVRL-00787.880130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
07596452OVRL-00797.980130
27,990
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする