ピンゲージセット

ピンゲージセット - TCピンゲージセット - TCピンゲージセット - TCピンゲージセット - TC

呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用硬度HRC58以上
全41種類を絞り込む
ゲージ長さ(mm)
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ゲージ長さ(mm)
ゲージサイズ(呼び径)
精度(μm)
真円度・円筒度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07635397CC-001セット(16本)400.05~0.20mm±1.00.8
50,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635406CC-0A1セット(31本)400.20~0.50mm±1.00.8
42,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635415CC-0B1セット(51本)400.50~1.00mm±1.00.8
39,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
07635424CC-1A1セット(51本)501.00~1.50mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635433CC-1B1セット(51本)501.50~2.00mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635442CC-2A1セット(51本)502.00~2.50mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635451CC-2B1セット(51本)502.50~3.00mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635467CC-3A1セット(51本)503.00~3.50mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635476CC-3B1セット(51本)503.50~4.00mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635485CC-4A1セット(51本)504.00~4.50mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635494CC-4B1セット(51本)504.50~5.00mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635503CC-5A1セット(51本)505.00~5.50mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635512CC-5B1セット(51本)505.50~6.00mm±1.00.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07635521CC-6A1セット(51本)506.00~6.50mm±1.00.8
39,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07635537CC-6B1セット(51本)506.50~7.00mm±1.00.8
39,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635546CC-7A1セット(51本)507.00~7.50mm±1.00.8
47,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635555CC-7B1セット(51本)507.50~8.00mm±1.00.8
47,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635564CC-8A1セット(51本)508.00~8.50mm±1.00.8
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635573CC-8B1セット(51本)508.50~9.00mm±1.00.8
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635582CC-9A1セット(51本)509.00~9.50mm±1.00.8
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635591CC-9B1セット(51本)509.50~10.00mm±1.00.8
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964712CC-10A1セット(51本)5010.00~10.50±1.51.3
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964721CC-10B1セット(51本)5010.50~11.00±1.51.3
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964737CC-11A1セット(51本)5011.00~11.50±1.51.3
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964746CC-11B1セット(51本)5011.50~12.00±1.51.3
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964755CC-12A1セット(51本)5012.00~12.50±1.51.3
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964764CC-12B1セット(51本)5012.50~13.00±1.51.3
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964773CC-13A1セット(51本)5013.00~13.50±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964782CC-13B1セット(51本)5013.50~14.00±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964791CC-14A1セット(51本)5014.00~14.50±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964807CC-14B1セット(51本)5014.50~15.00±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964816CC-15A1セット(51本)5015.00~15.50±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964825CC-15B1セット(51本)5015.50~16.00±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964834CC-16A1セット(51本)5016.00~16.50±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964843CC-16B1セット(51本)5016.50~17.00±1.51.3
77,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964852CC-17A1セット(51本)5017.00~17.50±1.51.3
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964861CC-17B1セット(51本)5017.50~18.00±1.51.3
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964877CC-18A1セット(51本)5018.00~18.50±1.51.3
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964886CC-18B1セット(51本)5018.50~19.00±1.51.3
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964895CC-19A1セット(51本)5019.00~19.50±1.51.3
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10964904CC-19B1セット(51本)5019.50~20.00±1.51.3
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする