ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TC
(2件のレビュー)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07639317CC-8.028.02
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07639326CC-8.038.03
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639335CC-8.048.04
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07639344CC-8.058.05
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07639353CC-8.068.06
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639362CC-8.078.07
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639371CC-8.088.08
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639387CC-8.098.09
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639396CC-8.108.10
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
07639405CC-8.118.11
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639414CC-8.128.12
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639423CC-8.138.13
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639432CC-8.148.14
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639441CC-8.158.15
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639457CC-8.168.16
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639466CC-8.178.17
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639475CC-8.188.18
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639484CC-8.198.19
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639493CC-8.208.20
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07639502CC-8.218.21
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639511CC-8.228.22
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639527CC-8.238.23
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639536CC-8.248.24
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639545CC-8.258.25
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07639554CC-8.268.26
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639563CC-8.278.27
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639572CC-8.288.28
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639581CC-8.298.29
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639597CC-8.308.30
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639606CC-8.318.31
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639615CC-8.328.32
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639624CC-8.338.33
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639633CC-8.348.34
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639642CC-8.358.35
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639651CC-8.368.36
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639667CC-8.378.37
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639676CC-8.388.38
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639685CC-8.398.39
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639694CC-8.408.40
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639703CC-8.418.41
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639712CC-8.428.42
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639721CC-8.438.43
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639737CC-8.448.44
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639746CC-8.458.45
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639755CC-8.468.46
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639764CC-8.478.47
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639773CC-8.488.48
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639782CC-8.498.49
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07639791CC-8.508.50
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
07639807CC-8.518.51
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07639344
2021-03-08
用途: 穴の検査に
製造業

穴の検査に使用。径は調べていません。使用用途ではザックリした大きさで良かったの。使用感は普通のピンゲージと同じです。安いので購入しました。

対象商品 : 07639292
2017-03-29
用途: 現場での通り検査に使用
製造業

ノーブランドですが寸法は正確で使用に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする