TC
ピンゲージバラ
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SKH-51
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07641304
MM-0.100(+)
0.100(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647193
MM-0.100(-)
0.100(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641313
MM-0.110(+)
0.110(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647202
MM-0.110(-)
0.110(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641322
MM-0.120(+)
0.120(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647211
MM-0.120(-)
0.120(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641331
MM-0.130(+)
0.130(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647227
MM-0.130(-)
0.130(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641347
MM-0.140(+)
0.140(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647236
MM-0.140(-)
0.140(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641356
MM-0.150(+)
0.150(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
07647245
MM-0.150(-)
0.150(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641365
MM-0.160(+)
0.160(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
07647254
MM-0.160(-)
0.160(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641374
MM-0.170(+)
0.170(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647263
MM-0.170(-)
0.170(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641383
MM-0.180(+)
0.180(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647272
MM-0.180(-)
0.180(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07641392
MM-0.190(+)
0.190(+)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647281
MM-0.190(-)
0.190(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください