曜日別特売

ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

ピンゲージバラ(プラス目タイプ) - TC

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。硬度HRC58以上材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5ゲージ長さ(mm)50内容量1本
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07643797MM-6.025(+)6.025(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643806MM-6.050(+)6.050(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643815MM-6.075(+)6.075(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643824MM-6.100(+)6.100(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643833MM-6.125(+)6.125(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643842MM-6.150(+)6.150(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643851MM-6.175(+)6.175(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643867MM-6.200(+)6.200(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643876MM-6.225(+)6.225(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643885MM-6.250(+)6.250(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643894MM-6.275(+)6.275(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643903MM-6.300(+)6.300(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643912MM-6.325(+)6.325(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643921MM-6.350(+)6.350(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643937MM-6.375(+)6.375(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643946MM-6.400(+)6.400(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643955MM-6.425(+)6.425(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643964MM-6.450(+)6.450(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643973MM-6.475(+)6.475(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643982MM-6.500(+)6.500(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07643991MM-6.525(+)6.525(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644007MM-6.550(+)6.550(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644016MM-6.575(+)6.575(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644025MM-6.600(+)6.600(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644034MM-6.625(+)6.625(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644043MM-6.650(+)6.650(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644052MM-6.675(+)6.675(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644061MM-6.700(+)6.700(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644077MM-6.725(+)6.725(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644086MM-6.750(+)6.750(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644095MM-6.775(+)6.775(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644104MM-6.800(+)6.800(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644113MM-6.825(+)6.825(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644122MM-6.850(+)6.850(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644131MM-6.875(+)6.875(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644147MM-6.900(+)6.900(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644156MM-6.925(+)6.925(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644165MM-6.950(+)6.950(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644174MM-6.975(+)6.975(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644183MM-7.000(+)7.000(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644192MM-7.025(+)7.025(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644201MM-7.050(+)7.050(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644217MM-7.075(+)7.075(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644226MM-7.100(+)7.100(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644235MM-7.125(+)7.125(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644244MM-7.150(+)7.150(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644253MM-7.175(+)7.175(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644262MM-7.200(+)7.200(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644271MM-7.225(+)7.225(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07644287MM-7.250(+)7.250(+)50+2~5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする