TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
硬度HRC
58以上
材質
SUJ-2
真円度・円筒度(μm)
1.6
精度(μm)
+1~5
ゲージ長さ(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07646597
MM-13.100(+)
13.100(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646606
MM-13.200(+)
13.200(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646615
MM-13.300(+)
13.300(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646624
MM-13.400(+)
13.400(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646633
MM-13.500(+)
13.500(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646642
MM-13.600(+)
13.600(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646651
MM-13.700(+)
13.700(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646667
MM-13.800(+)
13.800(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646676
MM-13.900(+)
13.900(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646685
MM-14.000(+)
14.000(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646694
MM-14.100(+)
14.100(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646703
MM-14.200(+)
14.200(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646712
MM-14.300(+)
14.300(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646721
MM-14.400(+)
14.400(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646737
MM-14.500(+)
14.500(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646746
MM-14.600(+)
14.600(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646755
MM-14.700(+)
14.700(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646764
MM-14.800(+)
14.800(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646773
MM-14.900(+)
14.900(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646782
MM-15.000(+)
15.000(+)
50
+1~5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください