ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

ピンゲージバラ(プラス目タイプ) - TC

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.6材質SUJ-2精度(μm)+1~5硬度HRC58以上内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07646791MM-15.100(+)15.100(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646807MM-15.200(+)15.200(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646816MM-15.300(+)15.300(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646825MM-15.400(+)15.400(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646834MM-15.500(+)15.500(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
07646843MM-15.600(+)15.600(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646852MM-15.700(+)15.700(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646861MM-15.800(+)15.800(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646877MM-15.900(+)15.900(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646886MM-16.000(+)16.000(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646895MM-16.100(+)16.100(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646904MM-16.200(+)16.200(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646913MM-16.300(+)16.300(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646922MM-16.400(+)16.400(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646931MM-16.500(+)16.500(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646947MM-16.600(+)16.600(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646956MM-16.700(+)16.700(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646965MM-16.800(+)16.800(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646974MM-16.900(+)16.900(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646983MM-17.000(+)17.000(+)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする