TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
+1~5
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07646992
MM-17.100(+)
17.100(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647001
MM-17.200(+)
17.200(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647017
MM-17.300(+)
17.300(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647026
MM-17.400(+)
17.400(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647035
MM-17.500(+)
17.500(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647044
MM-17.600(+)
17.600(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647053
MM-17.700(+)
17.700(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647062
MM-17.800(+)
17.800(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647071
MM-17.900(+)
17.900(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647087
MM-18.000(+)
18.000(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647096
MM-18.100(+)
18.100(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
07647105
MM-18.200(+)
18.200(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647114
MM-18.300(+)
18.300(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647123
MM-18.400(+)
18.400(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647132
MM-18.500(+)
18.500(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647141
MM-18.600(+)
18.600(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647157
MM-18.700(+)
18.700(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647166
MM-18.800(+)
18.800(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647175
MM-18.900(+)
18.900(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07647184
MM-19.000(+)
19.000(+)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください