ピンゲージセット

ピンゲージセット - TCピンゲージセット - TCピンゲージセット - TC
(2件のレビュー)

呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。

精度(μm)-2~-5硬度HRC58以上
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ゲージ長さ(mm)
ゲージサイズ(呼び径)
真円度・円筒度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07635616MM-00(-)1セット(20本)400.100~0.290mm(0.01mmとび)1.3
42,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07635634MM-0(-)1セット(50本)400.300~1.525mm(0.025mmとび)1.3
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635652MM-1(-)1セット(190本)501.550~6.275mm(0.025mmとび)1.3
39,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
07635677MM-2A(-)1セット(140本)506.300~9.775mm(0.025mmとび)1.3
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
07635695MM-2B(-)1セット(110本)509.800~12.525mm(0.025mmとび)1.3
46,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
07635713MM-2C(-)1セット(18本)5012.550~12.975mm(0.025mmとび)1.3
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07635731MM-3(-)1セット(61本)5013.000~19.000mm(0.1mmとび)1.6
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07635677
2018-02-13
用途: モータ部品の加工穴径の確認に使用。
有限会社ジャパンマグネット製造業

わかって購入しましたが実際はもっと精度細いピンゲージが欲しかった。これはこれで大凡のチェック用。

対象商品 : 07635677
2017-08-07
用途: 穴の測定

お手頃なお値段で購入出来て助かりました。
欲を言えば10パイ以上の0.025刻みがあると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする