曜日別特売

溶接ワイヤー

溶接ワイヤー - JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤー - JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤー - JKW(JFE溶接棒)
(1件のレビュー)

特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。

用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
注意
※短絡回数を上げることで安定な短絡移行が得られるように配慮がなされたワイヤですので、溶接電圧を溶接電流に応じた適正値に調整することが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07656257KC-50T1箱(10kg)0.9下向:50~200、立向:50~140
立向(下進):50~200、上向:50~120
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07656266KC-50T1箱(20kg)0.9下向:50~200、立向:50~140
立向(下進):50~200、上向:50~120
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
07656275KC-50T1箱(20kg)1.0下向:60~220、立向:60~140
立向(下進):60~220、上向:60~120
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07656284KC-50T1箱(20kg)1.2下向:90~350、立向:70~160
立向(下進):70~250、上向:70~160
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07656284
2019-04-02
用途: 工場内での溶接作業全般
株式会社金澤鐵工商事

この数年、150~200A程の溶接ではこのワイヤーを主に使用しています。先日久し振りにMG50Tを使いましたが、スパッタの量はKC-50Tの方が少ないように感じました。電流/電圧のバランスする範囲にも不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする