曜日別特売
(15件のレビュー)

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。
ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。
フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。
ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。
ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。

用途
貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。
応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661927NB-5000.5
10,625
7,498
8,248(税込)
当日出荷
07661936NB-7000.7
11,875
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07661945NB-10001
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
07661954NB-1200-
9,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 柱に資材を固定する作業
製造業

垂直方向で使う分には問題ないのですが、水平方向で使う場合は毎回手動でロックしないといけないので不便でした。(そもそも水平で使うことを想定されていないのでしょうが、商品説明には記載なし)

1が参考にしています
対象商品 : 07661927
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 07661945
2023-07-26
用途: 抜根
医療・福祉・介護関連業

初心者の使い勝手としては、ほぼ、満足、後は、自己で工夫使用しています。

対象商品 : 07661945
2020-09-15
用途: 家のリフォーム
製造業

ストッパーが、簡単にできます、ワイヤーも、太いので安心です

対象商品 : 07661936
2020-05-02
用途: コンバインの運搬に使用
農・林・水産業

コンバイントレーラーでコンバインの運搬時に車体を固定するために使っています。大変べんりです。

1が参考にしています
対象商品 : 07661936
2018-09-05
用途: 機械の簡易固定作業
有徳工業有限会社建設業・工事業

シンプルで使いやすいです。本体も軽く目で扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07661927
2017-11-09
用途: 車にのせるパイプの固定
建設業・工事業

非常に使い勝手がよく愛用させていただいてます。。。

対象商品 : 07661927
2017-12-05
用途: 移動タンクの固定

丈夫で長持ち。固定作業以外でも、持ち運び簡単なので使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする