ピンゲージセット

ピンゲージセット - TCピンゲージセット - TC
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用精度(μm)±1.0真円度・円筒度(μm)0.8硬度HRC58以上
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ゲージ長さ(mm)
ゲージサイズ(呼び径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07693612CP-0A1セット(31本)400.205~0.505mm(0.01mmとび)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693621CP-0B1セット(51本)400.505~1.005mm(0.01mmとび)
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693637CP-1A1セット(51本)40*ただし1.505mmは50mmになります。1.005~1.505mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693646CP-1B1セット(51本)501.505~2.005mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693655CP-2A1セット(51本)502.005~2.505mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693664CP-2B1セット(51本)502.505~3.005mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693673CP-3A1セット(51本)503.005~3.505mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693682CP-3B1セット(51本)503.505~4.005mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693691CP-4A1セット(51本)504.005~4.505mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693707CP-4B1セット(51本)504.505~5.005mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07693716CP-5A1セット(51本)505.005~5.505mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693725CP-5B1セット(51本)505.505~6.005mm(0.01mmとび)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693734CP-6A1セット(51本)506.005~6.505mm(0.01mmとび)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693743CP-6B1セット(51本)506.505~7.005mm(0.01mmとび)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693752CP-7A1セット(51本)507.005~7.505mm(0.01mmとび)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693761CP-7B1セット(51本)507.505~8.005mm(0.01mmとび)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693777CP-8A1セット(51本)508.005~8.505mm(0.01mmとび)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693786CP-8B1セット(51本)508.505~9.005mm(0.01mmとび)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693795CP-9A1セット(51本)509.005~9.505mm(0.01mmとび)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07693804CP-9B1セット(51本)509.505~10.005mm(0.01mmとび)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする