420SA・自在車(ゴム車)

420SA・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07695116420SA-R656550M16×2.04089ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン859
859
945(税込)
当日出荷
07695125420SA-R757560M16×2.04097ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
07695134420SA-R100100120M20×2.540138鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07695143420SA-R125125150M20×2.540173鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07695152420SA-R150150160M20×2.540196鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08016915420SA-RD505050M16×2.04074ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン779
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り1点です
08016881420SA-RD100100100M20×2.540138ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
08016897420SA-RD125125120M20×2.540173ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
08016906420SA-RD150150120M20×2.540196ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07695125
2024-02-27
用途: 卓球台のキャスターを交換
その他業種

ホームセンターではボルトの細いM8のキャスターしか売っていなかったため、ネット検索してヒットしたのがこの商品でした。すごくしっかりとした作りで、タイヤも交換できるようナットで止められていて満足しています。ただ、他の方のレビューにもありましたが、ボルトが少し長いです。卓球台に取り付けるには1.4センチ程長いのでグラインダーでボルトを切ってバリ取りビットでバリを取る必要がありました。短いよりはいいのかもしれませんが、短い規格のものもあればいいのかなと思いました。

対象商品 : 07695125
2021-02-11
用途: 弊社製品に取付
アヤセデジタルクリエイト

取付部のネジ部が少し長すぎる。25か30ぐらいがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする