マキタ
震動ドリル
(1件のレビュー)
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) コンクリート
チャック能力(mm)
打撃数(min
-1
[回/分])
回転数(min
-1
[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
振動3軸合成値(m/s
2
)
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02508965
HP2032
8(高速)、13(低速)
25(高速)、40(低速)
20(コンクリートブロック)
1.5~13
0~32000(高速)
0~9400(低速)
0~2900(高速)/0~850(低速)
7.6
720
CB-407
17.5(震動ドリル)、3.0(ドリル)
チャックキー
サイドグリップ
ストッパポール
2.5
¥
40,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
02507102
8420V
13
30
20
2~13
0~21000
0~1400
7
660
-
-
-
3
¥
42,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください