トランスル

トランスル - ハタヤリミテッド

200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。
電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。

コンセント仕様
2P・15A・12V接地付×2個
2P・20A・250V×1個
2P・15A・250V接地付×1個
種別E種絶縁単巻トランス相数単相質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294容量(kVA)2.0出力電圧(V)200、115、100タイプ屋内型昇降圧兼用型入力電圧(V)200及び100自動切換トラスコ品番820-2483使用場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07696604HLV-02A
185,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする