タセト
スパッタ付着防止剤 スパノン
こんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥
929
税込
¥
1,022
(85)
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
乳白色
塗布面積(m
2
/kg)
60
乾燥時間(分)
10~15
塗膜状態
透明
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
正味質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08010003
N
1本(420mL)
387
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37049065
N-1-18
1缶(18kg)
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31250049
SN1-4
1缶
-
¥
7,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
08010021
N-1
1缶(4kg)
-
¥
5,500
取扱い終了
37049083
SN1-4
1本(4kg)
-
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください