日本ウェルディングロッド
ステンレス用MIGワイヤ
用途
SUS309Sの溶接、異種金属の溶接
JIS規格
YS309
伸び(%)
38.8
AWS規格
ER309
引張強度(MPa)
584
適合
SUS309・異母材用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88982652
WEL MIG 309
1箱(12.5kg)
0.8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08006686
WEL MIG 309
1箱(12.5kg)
0.9
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08006695
WEL MIG 309
1箱(12.5kg)
1.2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88982661
WEL MIG 309
1箱(5kg)
0.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982677
WEL MIG 309
1箱(12.5kg)
1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982686
WEL MIG 309
1箱(12.5kg)
1.6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください