曜日別特売

ステンレス鋼用TIG溶接棒

ステンレス鋼用TIG溶接棒 - 神戸製鋼
(1件のレビュー)
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08006783TG-S3091
オープン
29,980
32,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
08006792TG-S3091.2
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006801TG-S3091.6
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006817TG-S3092
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006826TG-S3092.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08006835TG-S3093.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08006792
2011-11-14
用途: 車両部品作製

今回初めて309材購入して製作しましたが、TIG経験者ならまったく違和感無く使用できると思います。鉄/sus接続しましたが特に問題はありませんでした。マウラー作製用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする