曜日別特売

ステンレス鋼用TIG溶接棒

ステンレス鋼用TIG溶接棒 - 神戸製鋼
用途
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)550識別色緑色JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41AWS規格A5.9 ER316L内容量1箱(5kg)
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08006853TG-S316L1.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006862TG-S316L1.6
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006871TG-S316L2
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006887TG-S316L2.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006896TG-S316L3.2
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08006844TG-S316L1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする