高張力鋼用ソリッドワイヤ

高張力鋼用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼

低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。
特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。
溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。

伸び(%)
一例:シールドガス、炭酸ガス
28(熱処理:溶接のまま)
29(熱処理:620℃×5h)
引張強力(N/mm2)
一例:シールドガス、炭酸ガス
670(熱処理:溶接のまま)
660(熱処理:620℃×5h)
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21AWS規格A5.28 ER80S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(20kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08006975MG-601.2下向:100~350
立向:100~180
20,775
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08006984MG-601.6下向:200~550
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
29887348MG-600.9下向:60~200
立向:60~140
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
29887357MG-601.4下向:150~450
立向:-
20,775
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする