神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。
特に希硫酸中での耐食性に優れています。
本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
用途
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
JIS規格
Z3323 YF316LC
AWS規格
A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当
タイプ
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08007027
DW-316L
1.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08007036
DW-316L
1.6
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください