ニツコー熔材工業
ステンレス用TIG溶接棒
用途
SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。
棒長(mm)
1000
引張強度(MPa)
564
色
棒端色:緑色
タイプ
低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
JIS規格
Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)
伸び(%)
41.9
AWS規格
A5.9 ER316該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
390
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08007282
NS-316LR
1.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08007291
NS-316LR
1.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
08007307
NS-316LR
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
08007316
NS-316LR
2.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください