400SR 固定車(ナイロン一体車輪)

400SR 固定車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08008551400SR-N100100120110×78110×78140
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
08008567400SR-N125125150140×94140×94174
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
08008576400SR-N150150160140×94140×94199
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
64347213400SR-N100100120110×78110×78140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64347229400SR-N125125150140×94140×94174
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64347213400SR-N10008008551400SR-N100400SR-N100 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008551400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
モデルチェンジ品です
64347229400SR-N12508008567400SR-N125400SR-N125 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008567400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター1個
2,898
税込3,188
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする