新ダイワ
ガソリンエンジン溶接機
(1件のレビュー)
49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。
連続運転時間(h)
溶接:7.0
発電:5.0
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
4.1[5.6]/3600
騒音値(dB(A)/7m)
68
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
エンジン形式
ホンダ空冷4サイクルGX200
機能
周波数切替、リコイル、スローダウン
定格電流(A)
18
定格出力(kVA)
1.8
定格出力電流(A)
DC130
定格使用率(%)
40
電流調整範囲(A)
DC40~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×427×460
燃料
無鉛ガソリン
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
燃料タンク容量(L)
8.4
トラスコ品番
758-7872
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
力率
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246935
EGW135
1
49
¥
514,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007492
EGW135
1.0
49.0
¥
411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。