曜日別特売

ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)

ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) - ハンマーキャスター

固定車320SRと併用できます。

材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08008463320S-NRB50506070×5855×4270
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08008445320S-NRB125125150102×10275×75168
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08008454320S-NRB150150160102×10275×75190
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31260786320S-NRB10010012090×9068×68132
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
08008472320S-NRB65657070×5855×4285
オープン
取扱い終了
返品不可
08008481320S-NRB75758070×5855×4293
オープン
取扱い終了
返品不可
08008436320S-NRB10010012090×9068×68132
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする