曜日別特売

400SRP 固定車(ゴム車輪)

400SRP 固定車(ゴム車輪) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪) - ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪) - ハンマーキャスター

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

形状固定車型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08008585400SRP-R100100120108×10870×70140鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08008594400SRP-R125125150120×12080×80174鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
08008603400SRP-R150150160130×13090×90199鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
64347256400SRP-R125125150120×12080×80174鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37962994400SRP-RD150150120130×13090×90199ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64347256400SRP-R12508008594400SRP-R125400SRP-R125 400SRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター 08008594400SRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター1個
3,398
税込3,738
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする