415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
ハンドルは三価クロム化成処理をしています。

材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
全16種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081624974156EU-N8585601 1/8×53107
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
081625064156EU-N100100601 1/8×53126
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
081625154156EU-N125125701 1/8×53152
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
379643334151EU-N4040303/4×5360
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
379643424151EU-N5050403/4×5368
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
379643514151EU-N6565403/4×5385
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
379643674151EU-N7575503/4×5395
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
379646744152EU-N4040307/8×5360
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
379646834152EU-N5050407/8×5368
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
379652954154EU-N100100607/8×53126
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
379653044154EU-N125125707/8×53152
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
379655844155EU-N100100601"×53126
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
379655934155EU-N125125701"×53152
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
379656024155EU-N8585601"×53107
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
379646924152EU-N6565407/8×5385
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379647014152EU-N7575507/8×5395
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379646924152EU-N65069965084152EU-N654152EU-N65 EUシリーズ自在SP付ナイロン車65mm ハンマーキャスター 06996508EUシリーズ自在SP付ナイロン車65mmハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
379647014152EU-N75069965174152EU-N754152EU-N75 EUシリーズ自在SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996517EUシリーズ自在SP付ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする