曜日別特売

420EU・自在車(ゴム一体車輪)

420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪) - ハンマーキャスター
(6件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
全26種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080089264202EU-R5050307/8"×536820
オープン
879
967(税込)
当日出荷
080162424201EU-R5050303/4"×536820
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
080089354202EU-R6565307/8"×538521
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
080162514201EU-R6565303/4"×538521
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
080089444202EU-R7575407/8"×539521
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
080162674201EU-R7575403/4"×539521
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
080090144203EU-R5050301"×536820
オープン
889
978(税込)
当日出荷
080090234203EU-R6565301"×538521
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
080090324203EU-R7575401"×539521
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
080090414205EU-R100100501"×5312627
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
080090574205EU-R125125601"×5315227
2,510
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
080090664205EU-R150150601"×5318027
3,310
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
080090754205EU-R8585501"×5310727
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
356914154204EU-R100100507/8"×5312627
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
080089174202EU-R4040257/8×536017
986
取扱い終了
代替品有
080162334201EU-R4040253/4×536017
986
取扱い終了
代替品有
080090054203EU-R4040251"×536017
986
取扱い終了
返品不可
代替品有
094231364206EU-R8585501 1/8×5310727
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356915124206EU-R100100501 1/8×5312627
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379685674204EU-R125125607/8×5315227
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379685764204EU-R150150607/8×5318027
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379685854204EU-R8585507/8×5310727
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379692514206EU-R125125601 1/8×5315227
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379692674206EU-R150150601 1/8×5318027
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643472834203EU-R6565301"×538521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643472994205EU-R8585501"×5310727
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
080089174202EU-R40061794984202EU-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
080162334201EU-R40061794714201EU-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
698
税込768
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
080090054203EU-R40061795254203EU-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
094231364206EU-R85070047074206EU-R854206EU-R85 EUシリーズ自在ゴム車85mm ハンマーキャスター 07004707EUシリーズ自在ゴム車85mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
356915124206EU-R100070046464206EU-R1004206EU-R100 EUシリーズ自在ゴム車100mm ハンマーキャスター 07004646EUシリーズ自在ゴム車100mmハンマーキャスター1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
379685674204EU-R125070046554204EU-R1254204EU-R125 EUシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスター 07004655EUシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
379685764204EU-R150070046734204EU-R1504204EU-R150 EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター 07004673EUシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
379685854204EU-R85070046984204EU-R854204EU-R85 EUシリーズ自在ゴム車85mm ハンマーキャスター 07004698EUシリーズ自在ゴム車85mmハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
379692514206EU-R125070046644206EU-R1254206EU-R125 EUシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスター 07004664EUシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
379692674206EU-R150070046824206EU-R1504206EU-R150 EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター 07004682EUシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
643472834203EU-R65080090234203EU-R654203EU-R65 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08009023420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
989
税込1,088
モデルチェンジ品です
643472994205EU-R85080090754205EU-R854205EU-R85 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08009075420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
1,598
税込1,758
モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08008917
2019-11-26
用途: キャスター無しのハンガーラックにキャスターを使いました。
その他業種

ネジで止めたりしないもの、サイズが合うものでさがしていました。差し込み式でこんなに便利なものがあるとは驚きました。頑張って検索した甲斐がありました!

対象商品 : 08008917
2019-01-23
用途: 事務所の書類置き
有限会社ケイホワイト医療・福祉・介護関連業

パイプワゴンの足をキャスターに交換して作業効率が上がりました。

対象商品 : 08009005
2018-08-10
用途: 事務所のイスに取り付け
メカガレージ金沢

イスの出し入れが重くて大変でしたが、これを取り付けると軽くなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08008917
2018-05-31
用途: ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

オイル缶が移動できるようになったので非常に便利になりました♪

対象商品 : 08008926
2017-07-07
用途: タイヤラックの車輪として使用
農・林・水産業

ぴったりの寸法で、固定もしっかりできた。大変満足している。同じ寸法でブレーキ付の車輪が届けば完成となる。

対象商品 : 35691415
2016-08-17
用途: キャスター取替

問題なく使用できこれからも注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする