420EX・自在車(ゴム車)

420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全38種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080091364206EX-R1001005022×52126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
080091454206EX-R1251256022×52152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
080091544206EX-R1501506022×52180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
080091724206EX-R50503022×5068ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
930
929
1,022(税込)
当日出荷
080091814206EX-R65653022×5085ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
080091974206EX-R75754022×5095ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
080092064206EX-R85855022×52107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
080163034201EX-R50503016×5068ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
080163124201EX-R65653016×5085ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
080163214201EX-R75754016×5095ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
080164524202EX-R50503018×5068ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
080164614202EX-R65653018×5085ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
080164774202EX-R75754018×5095ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
081631114205EX-R50503021×5068ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
081631274205EX-R65653021×5085ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
081631364205EX-R75754021×5095ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
081631454205EX-R85855021×52107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
081631544205EX-R1001005021×52126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
081631634205EX-R1251256021×52152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
081631724205EX-R1501506021×52180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
356913364203EX-R50503019×5068ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
356913454203EX-R75754019×5095ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
357718274208EX-R1001005024×52126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
357718364208EX-R50503024×5268ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
357718454208EX-R75754024×5295ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
379682964203EX-R1001005019×52126ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
379683054203EX-R1251256019×52152ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
379683144203EX-R1501506019×52180ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
379683234203EX-R65653019×5085ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
379683324203EX-R85855019×52107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
379695314208EX-R65653024×5285ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
379695474208EX-R85855024×52107ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
080091634206EX-R40402522×5060ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
代替品有
080162944201EX-R40402516×5060ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
080164434202EX-R40402518×5060ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
081631024205EX-R40402521×5060ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356913274203EX-R40402519×5060ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379695224208EX-R40402524×5860ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
080091634206EX-R40061795774206EX-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
080162944201EX-R40061794804201EX-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
080164434202EX-R40061795074202EX-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
081631024205EX-R40061795684205EX-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
356913274203EX-R40061795414203EX-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
379695224208EX-R40061795864208EX-U40画像準備中差し込みキャスターハンマーキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35771845
2025-09-07
用途: エレクターポールへの車輪取り付け。
不動産業

エレクターポールへ打ち込み100ミリ径車輪交換への実験的意味合いで一つ購入。
 残念ながらエレクターポールにはこちらの商品は無加工では取り付けが難しかった。
間のワッシャーが穴径より大きいのとゴムが若干太いのが原因なので両者とも削るか、ワッシャーを外しゴム部分を削るかで入ると思う。
元々お試しなので商品には不満はありません。

2025-05-02
用途: イレクター工作用
その他業種

イレクターでパイプ椅子の台車を作成。純正キャスターはお高いので代用に購入。届いた状態で入れてみると軸が細くてスポスポ抜ける。やっちまったかと思ったが、スパナで締めてみると膨らむ膨らむ、びったりはまって抜けない。イレクター用のスパナはサイズが合わないので、できれば商品情報に適合するスパナサイズを明記してあるとうれしい。

対象商品 : 08163111
2024-07-29
用途: 机を移動できるように改造
有限会社辰野製作所製造業

メーカーのHPで取り付け方を読み、専用レンチで締めましたが、上部のナットも一緒に回転してしまい締まりませんでした。そこで、上部を通常のレンチで固定し、必要な太さまでゴム部を膨らませて、スチールパイプにの脚部に力いっぱい差し込みました。しっかりと安定して使用できていますが、それでよかったのか不安が残っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする