ハンマーキャスター
520S・自在車(ナイロン(B入)車)
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)
ナイロン(ローラーベアリング入)
形状
自在車
型式
520S自在車
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08009671
520S-NRB125
125
240
140×140
140×140
171
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08009687
520S-NRB150
150
300
140×140
140×140
196
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください