520SR・固定車(ウレタン(B入)車)

520SR・固定車(ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスター

●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。

材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定車型式520SR固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※自在車520S・513Sと併用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08009696520SR-URB125125240150×105150×105171
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08009705520SR-URB150150300150×105150×105196
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする