曜日別特売

差込キャスター専用ブラケット

差込キャスター専用ブラケット - ハンマーキャスター差込キャスター専用ブラケット - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)

差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。
ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。

用途差込キャスター取付に。材質鋼板タイプKステーム金具仕上三価クロム化成処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08009915No.50
オープン
309
340(税込)
当日出荷
08009924No.51
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08009924No.5107005626K00BKT-S51No.51 ブラケット1 ハンマーキャスター 07005626ブラケット1ハンマーキャスター1個
259
税込285
モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009915
2019-11-13
用途: コンテナ作業台のキャスター専用に使用
製造業

今回で2度目の使用です。キャスター専用で使い易いです。
アングルの足に取付けて使用しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08009915
2018-03-29
用途: 仕事用です。取引先のキャスター付き台車に溶接しています
サービス業

溶接取り付けのため、メッキをはがす作業が必要です。
どこのメーカーかは忘れましたが、キャスターで、
メッキを剥がさずに溶接できてしまう物があります。
そのような、メッキ加工になっていればと思います。

対象商品 : 08009915
2015-12-23
用途: 重量家具に使用
さかえ代行サービス業

簡単には取り付けができ見た目もよく強度も十分満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする