曜日別特売

400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)

400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
固定車400SR・400SRPと併用できます。

材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08015341400S-NRB150150160130×130130×130199
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
08015357400S-NRB200200220140×140140×140240
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08015323400S-NRB100100120108×108108×108140
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
08015332400S-NRB125125150120×120120×120174
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015341
2016-01-15
用途: 台車キャスターの交換
製造業

ボールベアリング入りで回転はとてもスムーズで、ボディーしっかりしており使用感は良い感じです。

対象商品 : 08015323
2013-06-26
用途: 運搬

ゴム車輪のキャスターを付けた台車も使用していますが、一時的に重量オーバーする物を運搬することがあり、ゴム車輪だとゴムが潰れ、それが引っかかり動かないという欠点がありました。
こちらは車輪がナイロン樹脂製で、結構硬い車輪になっていますので、上記の潰れがなく、快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする