曜日別特売

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)型式320E自在車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37961655320E-UB858560100×58-103
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
08014921320E-UB10010060100×5882×40122
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08014937320E-UB12512570100×5882×40148
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08014921320E-UB10008227685320E-UB100320E-UB100 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08227685ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
08014937320E-UB12508227694320E-UB125320E-UB125 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 08227694ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする